Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Bodendose Pratzen Gr 3 50-80 UDH3050080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70875540
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     UDH3050080
EAN/GTIN:
     4012002238134
Suchbegriffe:
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose
unterflur anschlussdose

Universal Bodendose Pratzen Gr 3 50-80 UDH3050080

Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 3 498x498x(50-80)mm. Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
340 mm
Ausführung Deckel:
universal
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalbreite:
190..340 mm
Min. Estrichhöhe:
50 mm
Nivellierbereich:
50..80 mm
Werkstoff der Seitenwand:
Kunststoff
Montagedeckelaufnahme:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 102,13*
€ 121,57*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 103,41*
€ 129,27*
1
€ 5,00*
ab € 103,58*
€ 129,48*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 107,49*
€ 134,29*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 108,02*
€ 134,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
BKZHZ10
ab € 81,87*
Zubehör
Hager
UDAR335
ab € 40,98*
Zubehör
Hager
UDSLS203
ab € 161,76*
Zubehör
Hager
UDSLS223
ab € 164,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.