Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette quadratisch Blinddeckel RKN3 4 VS 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quadratische Kassette Blinddeckel 199x199x105 Edelstahl, rostfrei
Quadratische Kassette Blinddeckel 199x199x105 Edelstahl, rostfrei
Quadratische Kassette Blinddeckel 199x199x105 Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6012B-70875758
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408954
EAN/GTIN:
     4012197278120
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Bodensteckdose
Unterflur-Anschlussdose

Kassette quadratisch Blinddeckel RKN3 4 VS 25

Nivellierbare quadratische Kassette "
blind"
für die Herstellung einer Revisionsöffnung der Nenngröße 4. Einbau in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet. Schutzklasse: IP X5.
Weitere Informationen:
Min. Einbautiefe:
110 mm
Nivellierhöhe:
110..155 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Länge Einbaumaß:
201 mm
Breite Einbaumaß:
201 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,55*
€ 361,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 359,98*
€ 365,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 310,97*
€ 375,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,31*
€ 434,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,98*
€ 428,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.