Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassette eckig 243x243x83 TRKFN 9 VS 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kassette für fugenlose Böden eckig, Tubus 243x243x83 Edelstahl, rostfrei
Kassette für fugenlose Böden eckig, Tubus 243x243x83 Edelstahl, rostfrei
Kassette für fugenlose Böden eckig, Tubus 243x243x83 Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6012B-70875767
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7409605
EAN/GTIN:
     4012197369194

Kassette eckig 243x243x83 TRKFN 9 VS 250

Nivellierbare und entkoppelbare quadratische Kassette für den fußbodenbündigen und fugenlosen Geräteeinbau in Unterflur-Anschlussdosen UZD 250-3 (Mindesteinbautiefe 151 mm)/UGD55 250-3 (Mindesteinbautiefe 136 mm). Für alle Zementestriche geeignet. Kassettenrahmen mit integriertem Schalkörper und Nivellierfunktion. Der Kassettenrahmen wird über 4 Länglöcher auf die Oberkante des Fußbodenbelags nivelliert.
Weitere Informationen:
Min. Einbautiefe:
136 mm
Nivellierhöhe:
69..110 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 817,13*
€ 913,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 811,72*
€ 914,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 821,28*
€ 922,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,88*
€ 1.098,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 914,42*
€ 1.088,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,70*
€ 1.050,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,64*
€ 1.020,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,28*
€ 977,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.