Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Rinnendeckel KKD 400


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GFK-Rinnendeckel KKD 400
GFK-Rinnendeckel KKD 400
Artikel-Nr.:
     6012B-70952256
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KKD 400
EAN/GTIN:
     4013339956166
Suchbegriffe:
Deckel (GFK)
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung

GFK-Rinnendeckel KKD 400

GFK-Deckel für Kabelrinne/-leiter, gepresst, mit nach oben herausgedrückten Sicken zur Stabilität sowie mit angeformter Lasche zur Verminderung der Durchbiegung am Deckelstoß, Schutz gegen Eindringen von Schmutz sowie Erhöhung der Stabilität mit dem angrenzenden Deckel, halogenfrei. Die Befestigung kann mit Deckelhaltefedern DF ... E4, Deckelbefestigungen DF M oder DFUB 5.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
400 mm
Materialstärke:
3 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,89002*
€ 124,34001*
€ 195,00*
ab € 98,92002*
€ 124,38003*
€ 5,00*
ab € 98,92002*
€ 124,38003*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 116,38002*
€ 144,56001*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 116,31*
€ 144,59001*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,34001*
€ 147,96461
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,48003*
€ 146,94124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,52002*
€ 139,84882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,37003*
€ 138,48034
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,89002*
€ 117,67912
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 32,96334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.