| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70953877 Herst.-Nr.: ULGV 53 EAN/GTIN: 4013339960231 |
| |
|
| | |
| GFK-Gelenkverbinder ULGV 53 (1Paar) GFK-Gelenkverbinder, pultrudiert, vertikal, schraubbar, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Kabelleitern, anteilmäßiges Befestigungszubehör je Verbinder 4 FKM 6X20 E4 bitte gesondert bestellen, halogenfrei. Verwendung für : GFK-Kabelleiter UL 53... ULL 53... Bedarf : 1 Paar (2 Stück) je Stoßstelle Abmessungen (ca. Maße) H : 44 mm Materialstärke t : 6 mm Befestigungslochung, zweireihig : Ø 10 mm Reihenabstand : 20 mm Werkstoff : UP-GF (glasfaserverstärkter Polyester) Farbton : kieselgrau RAL : 7032 (ähnlich) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längs- und Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | ja | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 150..600 mm | Länge: | 230 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,81* | € 32,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,98* | € 32,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,18* | € 36,58* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,57* | € 37,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,74* | € 37,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|