Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel HI 80/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängestiel HI 80/2000
Hängestiel HI 80/2000
Artikel-Nr.:
     6012B-70955901
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HI 80/2000
EAN/GTIN:
     4013339180202
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Hängestiel
hängestiel niedax

Hängestiel HI 80/2000

Hängestiel, I 80 Profil nach DIN 1025 mit angeschweißter Kopfplatte, System HI 80/..., für Klemmausleger, zur ein- und beidseitigen (horizontal auf gleicher Höhe bzw. höhenversetzt) Verlegung. Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von x=50 mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden.
Weitere Informationen:
Länge:
2006 mm
Profilbreite:
42 mm
Profilhöhe:
80 mm
Ausführung:
I-Profil
Tragfähigkeit:
10 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hängestiel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,62*
€ 95,00*
€ 5,95*
ab € 97,15*
€ 122,34*
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 173,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 144,76*
€ 180,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 154,68*
€ 190,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,68*
€ 201,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.