| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70958394 Herst.-Nr.: KGV 60 E5 EAN/GTIN: 4013339730353 |
| |
|
| | |
| Gelenkverbinder V4A KGV 60 E5 Gelenkverbinder, vertikal, zur Erstellung von vertikalen Winkelverbindungen von durchlaufenden Kabelleitern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör aus Edelstahl. Der Potentialausgleich erfolgt durch die Verschraubung mit den Kabelleiter- und Formstückholmen. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! für Kabelleiter : KL 60. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winkelverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | ja | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | nein | Geeignet für Kabelleiter: | ja | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Kabeltragsystembreite: | 200..600 mm | Länge: | 180 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 29,14* | € 35,50* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 29,99* | € 36,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,15* | € 37,74* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,28* | € 37,87* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 29,06* | € 38,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|