Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für 90Grad-Bogen B400mm, bandverzinkt RBD 90 400 DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel für 90°-Bogen B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel für 90°-Bogen B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Deckel für 90°-Bogen B400mm Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Artikel-Nr.:
     6012B-70964758
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6036958
EAN/GTIN:
     4012197405847

Deckel für 90Grad-Bogen B400mm, bandverzinkt RBD 90 400 DD

Deckel für Formteil Bogen 90° für rastbare und schraubbare Kabelrinnen im Innen- und Außenbereich, zum Schutz der Kabel vor Beschädigungen und Schmutz. Befestigung mit vormontiertem Drehriegel und durch Auflage des Streckendeckels. Passend für alle Seitenhöhen.
Weitere Informationen:
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
Drehriegel
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,24*
€ 101,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,49*
€ 105,69*
€ 5,00*
ab € 83,00*
€ 106,27*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,41*
€ 110,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,16*
€ 113,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.