| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71055954 Herst.-Nr.: 682032 EAN/GTIN: 4007235820324 |
| |
|
| | |
| Mastleuchte 1flg. ws 75W E27 682032 Albert-Mastleuchte 682032 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27.Mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabsockel Typ Nr. 690010.Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse : d 260 x 1800 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | lackiert | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Glas opal | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 244,28* | € 289,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 244,43* | € 289,34* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,18* | € 292,08* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 293,38* | € 293,38* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 263,01* | € 306,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|