| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71057754 Herst.-Nr.: 696187 EAN/GTIN: 4007235961874 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte eds m.Montageplatte 696187 Albert-Wandleuchte 696187\naus Edelstahl mit opalem Glas, mit separater Montageplatte aus Aluminiumguß. Eingerichtet für 1 x Glühlampen A60 75W,Fassung E27.Schutzart IP 44 - Schutzklasse : 250 x 250 x 110 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 140,00* | € 140,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,78* | € 142,39* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 117,57* | € 143,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,92* | € 147,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 123,55* | € 149,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|