| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71067267 Herst.-Nr.: 30205 EAN/GTIN: 4260742830167 |
| | |
|
| | |
| Hutschienen-Netzteil f.d. I-Anschluss LCN - NIH Dieses kleine Modul ist ein geregeltes Gleichspannungsnetzteil für die Hutschiene. Es eignet sich für Anwendungen rund um den I-Anschluss. Die physikalisch begrenzte Ausgangsleistung des Busmoduls kann hiermit deutlich erhöht werden, was den gleichzeitigen Betrieb von mehr Peripherie am gleichen Busmodul erlaubt. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | Dupline | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,35* | € 39,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,88* | € 39,22* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 38,51* | € 40,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,93* | € 44,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 42,90* | € 44,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|