| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71077969 Herst.-Nr.: 172942 EAN/GTIN: 4015081695300 |
| |
|
| | |
| Schaltgerät 16A mit Eingang CSAU-01/01-16IE Hochleistungsschaltaktor in kleiner Bauform 230VAC/16A mit lokalem 230VAC Eingang und Energiemessung. Dieses Gerät muss in einem Montagekasten (gemäß EN60670) und hinter einer Zubehör- oder Blindplatte installiert werden, die mindestens über zwei Schraubbefestigungspunkte verfügen, an der Montagekasten befestigt werden kann. Geeignet für hohe Schaltleistung, um eine Vielzahl von Belastungen wie Beleuchtung, Lüftung, Heizung, etc. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | xComfort | Funk bidirektional: | ja | Montageart: | Unterputz | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 96,61* | € 118,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,11* | € 119,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,43* | € 123,64* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,38* | € 125,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,33* | € 131,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|