Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer 2 x 315 W/VA, B UD/S2.315.2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Dimmer 2 x 315 W/VA, B UD/S2.315.2.1
LED-Dimmer 2 x 315 W/VA, B UD/S2.315.2.1
Artikel-Nr.:
     6012B-71077987
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CKA006197A0053
EAN/GTIN:
     4011395251928
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor

LED-Dimmer 2 x 315 W/VA, B UD/S2.315.2.1

Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
REG
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,56*
€ 289,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.