| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71079075 Herst.-Nr.: 2CDG510027R0021 EAN/GTIN: 4053546111279 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor, 12fach 16 A REG SA-M-12.16.2.12 Schaltaktor 12-fach für Busch-free@home® Schaltet mit 12 unabhängige potenzialfreien Kontakten elektrische Verbraucher über Busch Free@Home®. Für jeden Ausgang ist die Handbedienung des Kontakts möglich. Der Schaltzustand des Kontakts wird angezeigt. Die 16A-Standard Reihe ist geeignet zum Schalten von ohmschen Lasten (AC1). Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 280,07* | € 334,45* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 285,13* | € 339,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,69* | € 348,00* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,21* | € 351,51* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 317,03* | € 376,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|