Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Komp.-Raumcontr.-Modul 4fach CD 5294 D1 ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-71079083
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD5294D1ST
EAN/GTIN:
     4011377322615
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

KNX Komp.-Raumcontr.-Modul 4fach CD 5294 D1 ST

für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: CD 504 TSA .. erweiterbar mit einem Raumcontroller-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: CD 5178 TSEM erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: CD 509.. TSEM Lieferbar voraussichtlich ab April 2024   Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Mit Display:
ja
Status-LED:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,50*
€ 296,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,50*
€ 296,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 245,67*
€ 296,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,59*
€ 298,93*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 252,82*
€ 303,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,93*
€ 355,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,58*
€ 348,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,66*
€ 333,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,94*
€ 318,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.