Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 63A,5p,400V,6H,IP44 16901


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-71150507
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16901
EAN/GTIN:
     4024941169011
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE-Steckdose 63A,5p,400V,6H,IP44 16901

Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt
63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 260x160 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Absicherung: ohne
Kabeleinführung: 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten
Gerätefarbe: Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Schalterknebel lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Gerätehöhe: 303 mm, Gerätebreite: 160 mm, Gerätetiefe: 185 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 503,37*
€ 587,50*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 504,13*
€ 588,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 511,70*
€ 593,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 525,22*
€ 607,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 535,88*
€ 619,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,23*
€ 705,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,58*
€ 700,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,29*
€ 669,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,91*
€ 648,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,70*
€ 608,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210765
ab € 36,91*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2155
ab € 27,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.