Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 32A,5p,400V,6H,IP44 17638


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     6012B-71150615
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     17638
EAN/GTIN:
     4024941176385
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE-Steckdose 32A,5p,400V,6H,IP44 17638

Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert
32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Gehäusegröße: 365x134 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 10,0 qmm
Gehäusematerial: Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Absicherung: Automat
FI-Schutzschalter: FI 40/0,03A 4p
Kabeleinführung: 1xM40/M32 oben, 1xM40/M32 unten
Gerätefarbe: Gehäuseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil lightbeige, Betätigungsklappe lightbeige, Schalterknebel lightbeige, Gehäuseschrauben lightbeige
Gerätehöhe: 391 mm, Gerätebreite: 134 mm, Gerätetiefe: 153 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Mit eingebautem Fi Schutzschalter 40/0,03A 4pol, Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 874,71*
€ 984,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 901,53*
€ 1.016,55*
Frei Haus
ab € 975,31*
€ 1.094,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 985,47*
€ 1.105,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 992,50*
€ 1.127,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,29*
€ 1.315,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,29*
€ 1.302,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,44*
€ 1.251,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,42*
€ 1.216,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,47*
€ 1.172,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2148
ab € 5,40*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210951
ab € 45,86*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21693
ab € 23,55*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
204-TLS
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.