Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse A32 76mm hoch T708332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse A32 76mm hoch T708332
Tüllengehäuse A32 76mm hoch T708332
Artikel-Nr.:
     6012B-71151019
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     T708332
EAN/GTIN:
     4015609600908
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leitungseinführung
Steckergehäuse

Tüllengehäuse A32 76mm hoch T708332

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 76mm
mit Querverriegelungsnocken
mit einer M32 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP65
für die Baureihen A32 und D50
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
56 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 15,06*
€ 19,26*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 19,68*
1
€ 5,46*
ab € 14,26*
€ 20,06*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,27*
€ 22,71*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,66*
€ 24,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walther-Werke
719631
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.