| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71151307 Herst.-Nr.: 368 EAN/GTIN: 4015609651580 |
| |
|
| | |
| Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 368 WALTHER Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Kabelverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 63 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 60 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 3000 | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 65,03* | € 77,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 61,74* | € 78,78* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 61,83* | € 78,89* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 63,63* | € 81,10* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 73,34* | € 86,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|