Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B10 56mm hoch P713010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B10 56mm hoch P713010
Tüllengehäuse B10 56mm hoch P713010
Artikel-Nr.:
     6012B-71151768
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P713010
EAN/GTIN:
     4015609604777
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B10 56mm hoch P713010

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 56mm
mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff
mit einer M20 Gewindebohrung
und seitlichen Kabeleinführungen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B10, BB18, DD42 und MOB10
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 10,63*
€ 13,02*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,03*
1
€ 5,46*
ab € 10,12*
€ 14,38*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,47*
€ 16,34*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.