Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse BHT10 77,5mm hoch,sw P743610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse BHT10 77,5mm hoch,sw P743610
Kupplungsgehäuse BHT10 77,5mm hoch,sw P743610
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71151885
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P743610
EAN/GTIN:
     4015609612185
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Kupplungsgehäuse BHT10 77,5mm hoch,sw P743610

WALTHER Kupplungsgehäuse
seewasserfest
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 77,5mm
mit einer geraden Kabeleinführung
mit einer M20 Gewindebohrung
und Querverriegelungsbügel aus nichtrostendem Stahl
Schutzart: IP65
für die Baureihe BHT10
Weitere Informationen:
Breite:
73 mm
Höhe:
77,5 mm
Tiefe:
45 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,46*
€ 38,99*
1
€ 5,46*
ab € 30,26*
€ 40,03*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 30,95*
€ 41,20*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,93*
€ 43,37*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 37,38*
€ 43,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.