Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B16 84mm hoch P751272MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B16 84mm hoch P751272MS
Sockelgehäuse B16 84mm hoch P751272MS
Artikel-Nr.:
     6012B-71151893
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P751272MS
EAN/GTIN:
     4015609607129
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Sockelgehäuse
tüllengehäuse walther

Sockelgehäuse B16 84mm hoch P751272MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 84mm
mit Querverriegelungsnocken aus Kunststoff
mit einem M25 Stutzen
und Klappdeckel aus Kunststoff
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: emv gehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,18*
€ 30,79*
1
€ 5,00*
ab € 22,75*
€ 31,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 28,04*
€ 32,91*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,28*
€ 33,71*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 25,80*
€ 35,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.