Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination 3xSchutzk.,1xCEE16A 6920117CB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination 3xSchutzk.,1xCEE16A 6920117CB
Steckdosenkombination 3xSchutzk.,1xCEE16A 6920117CB
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-71152306
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6920117CB
EAN/GTIN:
     4015609588893
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosen-kombination ip44
steckdosen-kombination

Steckdosenkombination 3xSchutzk.,1xCEE16A 6920117CB

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (692) aus chemikalienbeständigem,
silikon- und halogenfreiem PBT
Farbe: ähnlich RAL 7000 -fehgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:
2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40
1 Anschluss bis 25qmm 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Alle außenliegenden Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl
und die Kontakte sind vernickelt.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination tragbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 469,88*
€ 547,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 468,93*
€ 547,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 473,32*
€ 552,61*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 465,62*
€ 556,55*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,61*
€ 657,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,35*
€ 652,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,49*
€ 619,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,60*
€ 601,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,32*
€ 563,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.