Steckdosenkombination tragbar, Vollgummi 6440105
WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3
Gehäuse (644) aus unzerbrechlichem, alterungs-,
säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
mit 2 Klammern zur Gerüstbefestigung
Schutzklasse II
Schutzart: IP44
Größe ca.: 250 x 162 x 152mm / H-B-T
Anschluss:
2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G2,5
mit CEE-Stecker 16A 5P 400V 6h
Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -B- SK MI HD
1 CEE-Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h
Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 16A