Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose gerade, 125A 81695


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckdose gerade, 125A 81695
Industriesteckdose gerade, 125A 81695
Artikel-Nr.:
     6012B-71152739
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81695
EAN/GTIN:
     3303430816959
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Industriesteckdose gerade, 125A 81695

Anbausteckdose PratiKa gerade. Er verfügt über 3P+N+E-Pole, ein Nennstrom von 125 A und eine Betriebsspannung von 400 VAC. Die Abmessungen der Grundplatte sind (B) 129 mm x (H) 114 mm. Die Schutzart ist IP65 und IK09. Die Feuerbeständigkeit beträgt 850 °C. Die Kabeleinführungen sind für flexible oder starre Kabel vorgesehen. Die Größe der Kabeleinführungen in 125 A beträgt 26 mm bis 48 mm für 16 mm² bis 70 mm² Kabel.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
380..415 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,82*
€ 289,90*
Frei Haus
ab € 249,98*
€ 292,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 256,02*
€ 298,67*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 262,39*
€ 311,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 297,87*
€ 347,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.