Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PowerTOP Xtra 125A5p 6H400V 14225P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung PowerTOP Xtra 125A5p 6H400V 14225P
Kupplung PowerTOP Xtra 125A5p 6H400V 14225P
Artikel-Nr.:
     6012B-71153288
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14225P
EAN/GTIN:
     4015394243182
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 125a 6h

Kupplung PowerTOP Xtra 125A5p 6H400V 14225P

125A5P 6H400V Kupplung PowerTOP Xtra IP 67 mit Pilotkontakt,X-CONTACT gummierte Griffflaechen Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung Gehaeuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern Geraet darf ausschliesslich mit elektrischer Verriegelung ueber Pilotkontakt betrieben werden!
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 575,07*
€ 648,11*
1
Frei Haus
ab € 575,67*
€ 648,63*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 583,41*
€ 654,81*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 589,31*
€ 661,63*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 650,71*
€ 697,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,81*
€ 779,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,28*
€ 769,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,07*
€ 741,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,41*
€ 694,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.