Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstecker 16A3p1h>50-500V,IP44 3230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandstecker 16A3p1h>50-500V,IP44 3230
Wandstecker 16A3p1h>50-500V,IP44 3230
Artikel-Nr.:
     6012B-71153322
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3230
EAN/GTIN:
     4015394018346
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

Wandstecker 16A3p1h>50-500V,IP44 3230

16A3P 1H>50V Wandstecker IP 44
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Bemessungsspannung:
50..500 V
Bemessungsfrequenz:
40..50 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
1 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 57,15*
€ 62,49*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 63,66*
€ 69,53*
1
€ 5,95*
ab € 56,59*
€ 69,74*
1
€ 5,00*
ab € 57,61*
€ 70,27*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 71,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.