Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 400A4P9h IP67 4E9409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 400A4P9h IP67 4E9409
CEE Hochstrom Anbaudose gerade 400A4P9h IP67 4E9409
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71154098
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     4E9409
EAN/GTIN:
     4015609065622
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 400A4P9h IP67 4E9409

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose gerade
mit Schraubanschluss
400A 4P 9h IP67 230V ~
Gehäuse aus Aluminium
Klappdeckel aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Bauform:
Anbausteckdose
Polzahl:
4
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.682,79*
€ 2.946,25*
Frei Haus
ab € 2.752,93*
€ 2.949,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.771,58*
€ 2.978,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.860,83*
€ 3.062,43*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.978,10*
€ 3.543,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.952,23*
€ 3.513,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.843,52*
€ 3.383,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.790,97*
€ 3.321,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.771,58*
€ 3.298,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.