Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 400A5P1h IP67 6E1501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 400A5P1h IP67 6E1501
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 400A5P1h IP67 6E1501
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71154205
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6E1501
EAN/GTIN:
     4015609061723
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 400A5P1h IP67 6E1501

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
400A 5P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.236,04*
€ 3.365,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.156,96*
€ 3.366,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.268,35*
€ 3.398,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.361,93*
€ 3.501,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.398,43*
€ 4.044,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.373,72*
€ 4.014,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.302,46*
€ 3.929,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.268,35*
€ 3.889,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.