| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71154213 Herst.-Nr.: AK119504TH EAN/GTIN: 4015609742370 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose wasserdicht 16A 5P 4h m.4-p.Aus AK119504TH WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material mit Ausschalter = 4-polig ohne Verriegelung mit Automat: 3-polig und FI-Schalter 4pol. 40/30mA Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 20 A | Polzahl: | 5 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | Schutzart (IP): | IP67 | Schalter: | mit Ein-/Ausschalter ohne Verriegelung | Ausführung des Schalters: | Sonderschalter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 565,43* | € 653,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 547,72* | € 653,82* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 567,57* | € 659,63* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 596,29* | € 687,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|