Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 315A5P6h IP67 6D5506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 315A5P6h IP67 6D5506
CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 315A5P6h IP67 6D5506
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71154287
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6D5506
EAN/GTIN:
     4015609063727
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker gerade 315A5P6h IP67 6D5506

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker gerade
mit Schraubanschluss
315A 5P 6h IP67 400V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Spannung:
400 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.945,32*
€ 3.062,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.862,76*
€ 3.063,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.974,67*
€ 3.092,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.066,55*
€ 3.186,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.092,51*
€ 3.680,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.076,89*
€ 3.661,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.008,88*
€ 3.580,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.974,67*
€ 3.539,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.