Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 7h m.3-p.Aus AL139407SA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 7h m.3-p.Aus AL139407SA
Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 7h m.3-p.Aus AL139407SA
Artikel-Nr.:
     6012B-71154394
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AL139407SA
EAN/GTIN:
     4015609743384
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose wasserdicht 32A 4P 7h m.3-p.Aus AL139407SA

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 500V 7h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und MCB 3-polig
Ausschalter = 3-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 32a, cee anbaudose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 743,60*
€ 743,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 750,86*
€ 750,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 652,51*
€ 762,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 699,89*
€ 801,57*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,86*
€ 893,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.