Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Leergehäuse Datendose Cepex 4322G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbau-Leergehäuse Datendose Cepex 4322G
Anbau-Leergehäuse Datendose Cepex 4322G
Artikel-Nr.:
     6012B-71154593
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4322G
EAN/GTIN:
     4015394213154
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

Anbau-Leergehäuse Datendose Cepex 4322G

Datendose Cepex Anbau-Leergehaeuse fuer 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6
Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS) mit Beschriftungsfeld, abschliessbar lichtgrau RAL 7035 gleiche Schliessung Verpackungseinheit: 5 Stueck, Gewicht 170 g/Stck.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 47,35*
€ 57,56*
1
€ 5,95*
ab € 47,09*
€ 61,33*
1
€ 5,46*
ab € 48,00*
€ 62,35*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 52,79*
€ 62,35*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 63,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.