Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 941265


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 941265
AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 941265
Artikel-Nr.:
     6012B-71154675
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     941265
EAN/GTIN:
     4015394278016
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip4...

AMAXX Steckdosen-Kombi IP44 941265

Kombinieren statt einzeln installieren. Viele Einzelsteckdosen mit separater Zuleitung sind teuer, unpraktisch und erhoehen die Brandlast. Mit AMAXX kombinieren Sie clever und sparen dadurch wertvolle Montagezeit. Warum? ? Nur eine Zuleitung, weniger Bohrloecher, weniger Kabel- und Rohrschellen und nur ein Gehaeuse, dessen Aussenbefestigung die Ein-Mann-Montage ermoeglicht.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
4x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuSn
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 672,93*
€ 759,32*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 682,55*
€ 766,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 695,31*
€ 777,69*
Frei Haus
ab € 691,79*
€ 778,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 704,07*
€ 785,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,85*
€ 935,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,94*
€ 925,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,97*
€ 893,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,47*
€ 870,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,07*
€ 837,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.