Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Stecker 400A 4P 9h IP67 2E9409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Stecker 400A 4P 9h IP67 2E9409
CEE Hochstrom Stecker 400A 4P 9h IP67 2E9409
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71154728
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     2E9409
EAN/GTIN:
     4015609065509
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 230v
cee-stecker

CEE Hochstrom Stecker 400A 4P 9h IP67 2E9409

WALTHER CEE Hochstrom Stecker
mit Schraubanschluss
400A 4P 9h IP67 230V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Bauform:
Stecker
Polzahl:
4
Spannung:
230 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.508,91*
€ 2.729,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.473,09*
€ 2.729,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.550,43*
€ 2.755,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.783,72*
€ 3.008,29*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.755,21*
€ 3.278,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.720,49*
€ 3.237,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.618,62*
€ 3.116,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.568,77*
€ 3.056,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.550,43*
€ 3.035,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.