Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 5P 7h IP67 1D9507


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 5P 7h IP67 1D9507
CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 5P 7h IP67 1D9507
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71154765
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     1D9507
EAN/GTIN:
     4015609064625
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE Hochstrom Wandst.dose 315A 5P 7h IP67 1D9507

WALTHER CEE Hochstrom Wandsteckdose
mit Schraubanschluss
315A 5P 7h IP67 500V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
zur Außenbefestigung
B-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
315 A
Bauform:
Wandsteckdose
Polzahl:
5
Spannung:
500 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.405,08*
€ 3.634,32*
Frei Haus
ab € 3.511,15*
€ 3.634,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.654,86*
€ 3.778,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.690,63*
€ 3.814,32*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.814,32*
€ 4.539,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.780,59*
€ 4.498,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.713,12*
€ 4.418,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.690,63*
€ 4.391,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.