Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgungseinheit IP44 m.Griff leer VHF-8 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Versorgungseinheit IP44 m.Griff leer VHF-8 LG
Versorgungseinheit IP44 m.Griff leer VHF-8 LG
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-71155520
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109822
EAN/GTIN:
     4012195125204
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler

Versorgungseinheit IP44 m.Griff leer VHF-8 LG

Leergehäuse mit Aufhängeöse und Griffhaken, zum Einbau von elektrischen Betriebsmitteln, mit beigelegter Trennwand. Ohne Abdeckplatten. Zur Versorgung von Arbeitsplätzen in nassen Bereichen. Schutzgrad: IP 44.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
135 mm
Höhe:
327 mm
Tiefe:
175 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 113,88*
€ 137,82*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 114,78*
€ 139,18*
Frei Haus
ab € 117,54*
€ 142,78*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,87*
€ 147,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,28*
€ 148,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,56*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 240,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.