Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Anbaudose 32A 3P 42V 12h IP44 11741RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Anbaudose 32A 3P 42V 12h IP44 11741RW
MONDO Anbaudose 32A 3P 42V 12h IP44 11741RW
Artikel-Nr.:
     6012B-71156051
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     11741RW
EAN/GTIN:
     4015609178308
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

MONDO Anbaudose 32A 3P 42V 12h IP44 11741RW

WALTHER Anbaudose 32A 3P 42V 12h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
aus PA6-Material
in reinweiß (RAL 9010)
Flanschmaß 80x70mm
Befestigungsmaß 53x32mm
für die Kanalinstallation
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
42 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 48,76*
€ 63,53*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 47,83*
€ 63,67*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 56,11*
€ 65,79*
1
€ 5,46*
ab € 56,50*
€ 72,70*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 74,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.