Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 119309


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 119309
Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 119309
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71156088
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     119309
EAN/GTIN:
     4015609010172
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67 119309

WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP67
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
mit zwei Kabeleinführungen oben und unten
und einer ausbrechbaren Bodeneinführung
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,85*
€ 76,13*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 58,52*
€ 76,30*
1
€ 5,46*
ab € 61,19*
€ 77,83*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 63,06*
€ 80,23*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 69,83*
€ 83,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.