Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP67 168406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP67 168406
Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP67 168406
Artikel-Nr.:
     6012B-71156187
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     168406
EAN/GTIN:
     4015609251391
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP67 168406

WALTHER Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit 2 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben und unten
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,93*
€ 153,31*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 121,23*
€ 153,63*
Frei Haus
ab € 127,04*
€ 156,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 162,88*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 145,93*
€ 178,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,38*
€ 182,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.