Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Winkelstecker 16A 3P 230V 6h IP44 216306PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Winkelstecker 16A 3P 230V 6h IP44 216306PW
MONDO Winkelstecker 16A 3P 230V 6h IP44 216306PW
Artikel-Nr.:
     6012B-71156277
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     216306PW
EAN/GTIN:
     4015609130764
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker walther 16a
cee-stecker 16a
cee stecker

MONDO Winkelstecker 16A 3P 230V 6h IP44 216306PW

WALTHER Winkelstecker 16A 3P 230V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
Hinterteil in perlweiß (RAL 1013)
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
1013
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 26,36*
€ 35,28*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,91*
€ 35,36*
1
€ 5,46*
ab € 26,89*
€ 36,06*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,75*
€ 37,05*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 31,09*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.