Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz BHT24 0,5-2,5qmm 20-14AWG 710124HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz BHT24 0,5-2,5qmm 20-14AWG 710124HT
Buchseneinsatz BHT24 0,5-2,5qmm 20-14AWG 710124HT
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71156529
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710124HT
EAN/GTIN:
     4015609149643
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Buchseneinsatz BHT24 0,5-2,5qmm 20-14AWG 710124HT

WALTHER Buchseneinsatz
der Baureihe BHT24
mit Schraubanschluss
und Drahtschutz
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
24
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
24
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 36,21*
€ 40,86*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 33,56*
€ 42,96*
1
€ 5,46*
ab € 34,43*
€ 44,10*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 35,38*
€ 45,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 40,62*
€ 51,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.