Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 42V 12h IP44 10601


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 42V 12h IP44 10601
NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 42V 12h IP44 10601
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71156709
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     10601
EAN/GTIN:
     4015609005192
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

NORVO Anbaudose gerade 16A 2P 42V 12h IP44 10601

WALTHER Anbaudose 16A 2P 42V 12h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO
gerade
aus PA6 Material
in violett
Flanschmaß 75x75mm
Befestigungsmaß 60x60mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Polzahl:
2
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 22,49*
€ 26,99*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,86*
€ 30,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,93*
€ 30,95*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 26,53*
€ 32,18*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,22*
€ 36,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.