Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44 AP 116406AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44 AP 116406AS
MONDO Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44 AP 116406AS
Artikel-Nr.:
     6012B-71156924
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     116406AS
EAN/GTIN:
     4015609522125
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

MONDO Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44 AP 116406AS

WALTHER Wandsteckdose 16A 4P 400V 6h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA-6 Material
abschließbar
mit Beschriftungsfeld
Aufputz in lichtgrau (RAL 7035)
Flanschmaß 114mmx90mm
Befestigungsmaß 73mmx58mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 74,53*
€ 94,86*
1
€ 5,00*
ab € 76,21*
€ 96,84*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 78,53*
€ 99,63*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 87,32*
€ 111,31*
5
€ 5,95*
ab € 173,12*
€ 200,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.