Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgerätestecker 125A 4P >50-500V 2h IP67 678402OK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgerätestecker 125A 4P >50-500V 2h IP67 678402OK
Wandgerätestecker 125A 4P >50-500V 2h IP67 678402OK
Artikel-Nr.:
     6012B-71157267
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     678402OK
EAN/GTIN:
     4015609170210
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 125a ip67
cee wandgerätestecker

Wandgerätestecker 125A 4P >50-500V 2h IP67 678402OK

WALTHER Wandgerätestecker 125A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67
aus PA6-Material
mit einer M50 und einer M20 Kabeleinführungen oben
und zwei M40 Kabeleinführungen unten
ohne Klemmsatz
zur Innenbefestigung
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsfrequenz:
300..500 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6025
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: walther cee-stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 484,02*
€ 562,62*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 472,14*
€ 563,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 488,63*
€ 568,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 511,47*
€ 592,98*
€ 5,95*
ab € 659,50*
€ 756,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,14*
€ 676,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,01*
€ 639,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,69*
€ 619,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,63*
€ 581,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.