Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz A5 700105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchseneinsatz A5 700105
Buchseneinsatz A5 700105
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71157284
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     700105
EAN/GTIN:
     4015609517237
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontakteinsätze
buchsenkontakt

Buchseneinsatz A5 700105

WALTHER Crimpkontaktträger
der Baureihe A5
Kontaktträger für Buchsenkontakt
Weitere Informationen:
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
5
Durchmesser des Steckkontaktes:
2,5 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 5,21*
1
€ 5,00*
ab € 3,67*
€ 5,33*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,96*
€ 5,39*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,17*
€ 6,03*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,55*
€ 6,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.