Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollverschraubung PG29 Messing vern. 710566


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollverschraubung PG29 Messing vern. 710566
Vollverschraubung PG29 Messing vern. 710566
Artikel-Nr.:
     6012B-71157310
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710566
EAN/GTIN:
     4015609027811
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall

Vollverschraubung PG29 Messing vern. 710566

WALTHER Vollverschraubung PG29
aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,59 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24..26 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,91*
€ 5,87*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,87*
€ 5,89*
32 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,28*
€ 6,40*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,43*
€ 6,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,45*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.