Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung schwarz 125A 5P 400V 6h IP67 379SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung schwarz 125A 5P 400V 6h IP67 379SW
Kupplung schwarz 125A 5P 400V 6h IP67 379SW
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012B-71157537
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     379SW
EAN/GTIN:
     4015609223299
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 125a walther
cee kupplungsdose

Kupplung schwarz 125A 5P 400V 6h IP67 379SW

WALTHER Kupplung 125A 5P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
mit Schraubanschluss
und Trompetenverschraubung
für Licht- und Bühnentechnik
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 125a
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 430,01*
€ 496,05*
Frei Haus
ab € 428,80*
€ 498,16*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 422,73*
€ 501,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 434,92*
€ 502,85*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 442,01*
€ 510,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,85*
€ 598,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,72*
€ 592,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,74*
€ 562,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,76*
€ 548,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,92*
€ 517,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.