Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MONDO Wandsteckdose 32A 4P >50-500V 10h IP44 436410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MONDO Wandsteckdose 32A 4P >50-500V 10h IP44 436410
MONDO Wandsteckdose 32A 4P >50-500V 10h IP44 436410
Artikel-Nr.:
     6012B-71157735
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     436410
EAN/GTIN:
     4015609161140
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

MONDO Wandsteckdose 32A 4P >50-500V 10h IP44 436410

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP44
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
aus PA6-Material
in perlweiß (RAL 1013)
mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
Außenmaß 90mmx90mm
Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
1013
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 50,736*
€ 62,246*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 51,212*
€ 62,842*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,46*
€ 64,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 48,72*
€ 65,02*
5
€ 5,95*
ab € 115,98*
€ 135,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,842*
€ 74,78198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,632*
€ 72,15208
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,172*
€ 70,41468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,212*
€ 60,94228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 314,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.