Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse BHT16 27mm QVB schwarz 744116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse BHT16 27mm QVB schwarz 744116
Anbaugehäuse BHT16 27mm QVB schwarz 744116
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71158021
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     744116
EAN/GTIN:
     4015609033270
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Anbaugehäuse BHT16 27mm QVB schwarz 744116

WALTHER Anbaugehäuse
seewasserfestes Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 28mm
in schwarz
mit Querverriegelungsbügel aus nichtrostendem Stahl
Schutzart: IP65
für die Baureihe BHT16
Montageausschnitt 86x35mm
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 35,35*
€ 40,75*
1
€ 5,00*
ab € 35,98*
€ 46,67*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 37,15*
€ 48,08*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 39,34*
€ 51,19*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 47,08*
€ 52,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.